曜日別特売

タイマーリレー

タイマーリレー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで信号制御用として、時間制御の多様化に対応します

質量(g)70消費電流(mA)50設置場所屋内(壁面)表示灯電源表示(緑LED点灯)、動作表示(赤LED点灯)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39436557ET-S30
10,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
25656533ET-S30
98,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25656533ET-S3039436557ET-S30ET-S30 タイマーリレー TAKEX(タケナカエンジニアリング) 39436557タイマーリレーTAKEX(タケナカエンジニアリング)1台
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする