TAKEX(タケナカエンジニアリング)
直流電源装置
コントローラ(C-600)シリーズと意匠を統一。接続機器の増設用及び、単独での電源供給用直流電源装置です。
質量(g)
約1600(非常用電源含む)
消費電力(W)
25
設置場所
屋内(壁掛け式)
表示灯
(AC入力表示灯)入力時:緑色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:赤色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯、(過電流表示灯)正常時:LED消灯、過電流時:赤色LED点灯(0.9A以上)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656567
BA-110D
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください