TAKEX(タケナカエンジニアリング)
直流電源装置
IPコントローラC-810TI、コントローラC-800シリーズの専用電源装置
質量(g)
約1600(非常用電源含む)
消費電力(W)
25
充電時間(時間)
14以上
設置場所
屋内:壁掛式
表示灯
(AC電源入力表示灯)入力時:緑色点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色点灯、充電不足時:消灯、(DC電源出力表示灯)出力時:緑色点灯、停止時:赤色点灯、(過電流表示灯)正常時:消灯、過電流時:赤色点灯(0.9A以上)
充電方式
定電流充電方式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656576
BA-800
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください