TAKEX(タケナカエンジニアリング)
直流電源装置
接続機器の増設および単独の電源供給用直流電源装置
付属品
グロメット(2個)、ヒューズ(1個)
充電時間(時間)
16
設置場所
屋内:壁掛式
充電方式
定電流充電方式
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
表示灯
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656594
BA-210D
約4300
50
(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:LED消灯
¥
65,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25656603
BA-310D
約5200
70
(AC入力表示灯)入力時:赤色LED点灯、(DC出力表示灯)出力時:緑色LED点灯、停止時:緑色LED点灯、(非常用電源表示灯)正常時:緑色LED点灯、充電不足時:緑色LED消灯
¥
83,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください