TAKEX(タケナカエンジニアリング)
電源ユニット
防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。
DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。
小型の電源装置で壁面設置ができます。
質量(g)
約110
消費電力(W)
4
設置場所
屋内・壁掛式
表示灯
(電源)動作時・緑色LED点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25656673
DC-200N
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100