携帯型金属探知器

携帯型金属探知器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。

用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25656768AD18
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする