人の動きセンサー

人の動きセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

徘徊お知らせシステムのエリア設定、生活安心報知システムの検知センサーとして最適です。
アクセスコール受信機(AC-1R又はAC-4R、AC-8R、AC-2R)に接続します。
電波のみでは不明確なエリアをAND入力センサーとして受信するエリアを確定します。

質量(g)約180検出方式パッシブインフラレッド方式消費電流(mA)35以下設置場所屋内天井面(別売アタッチメントで壁付可能・1個用スイッチボックス対応)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知エリア(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25656969HM-6713立体検知、最長部:12m、32本(16対)
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25656953HM-6706スポット検知、最長部:3m、20本(10対)
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする