TAKEX(タケナカエンジニアリング)
マットセンサー
ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた(落下した)時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサ-です。
厚さ(mm)
5
質量(g)
約1100
設置場所
ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
寸法(高さH×幅W)(mm)
400×800、(検知部:355×745)
防水性
日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25657039
MA-48
¥
28,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください