曜日別特売

ベッドセンサー

ベッドセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ベッドからの起き上がりをお知らせします。
既設のナースコールシステムにオプションの分配コンセントを使用してナースコール子機に接続できます。
(BX-1を合わせてご使用下さい)

厚さ(mm)5(検知部)寸法(mm)120×850(検知部:80×700)質量(g)約290設置場所シーツの下・敷布団の下に敷く、圧力が加わるコーナーに設置防水性日常生活防水型内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657057BS-2
30,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする