TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ベッドセンサー
検知部と設定部が一体型!電池仕様のため運用、取り扱いが容易です。
起き上がり時間設定機能付きです。
徘徊される方や、ベッドから起き上がった方を知ることができます。
質量(g)
約700(電池含む)
電源
単4形アルカリ乾電池×2本(DC3V)
構造
簡易防水構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
800×250×4
電池寿命
約1年2ヶ月(10回出力/日) ※常温時
表示灯
入切スイッチON時:ワンショット約1秒緑色点灯、出力時:ワンショット約1秒点灯、電池切れ時:約5秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー時:約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了、約30秒前から0.5秒周期約0.1秒点灯
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25657118
BX-BS3
¥
80,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください