曜日別特売

レーザービームレベル2

レーザービームレベル2 - シンワ測定レーザービームレベル2 - シンワ測定レーザービームレベル2 - シンワ測定レーザービームレベル2 - シンワ測定レーザービームレベル2 - シンワ測定
(4件のレビュー)

PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。

用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。視認距離屋外/約10m、屋内/約30m材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本(付属)レーザー出力1mW以下(JISクラス2)ビーム径5mで約Φ3mm気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286レーザー光精度5mで±2mm気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内レーザー波長(nm)640~660保管温度範囲(℃)-20~60
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25657669761641個300×55×25320
17,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25657678761651個300×55×25435
18,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
25657687761661個450×55×25430
18,630
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
25657696761671個450×55×25540
19,780
14,980
16,478(税込)
当日出荷
2092910076164(校正証明:一般)1セット300×55×25320
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092910976165(校正証明:一般)1セット300×55×25435
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092911876166(校正証明:一般)1セット450×55×25430
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2092912776167(校正証明:一般)1セット450×55×25540
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】レーザービームレベル2 プロモーション用動画
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25657687
2021-02-08
用途: 型枠製作時、斜面のある現場の確認時
有限会社髙村石材卸売・小売業

長すぎず、短すぎず使い勝手が良いです。水平のくるいも
ほとんど起こりません。

対象商品 : 25657678
2020-09-11
用途: 支柱・棚板の取り付け等
株式会社東洋リンクス 不動産業

気泡管が太くて見やすいし、照明付きで暗い場所での作業に助かる。レーザービームは細く室内用には十分。非鉄材に括り付ける際の穴とか溝が欲しい。

対象商品 : 25657687
2020-10-14
用途: レベル出し

屋外でも、赤い点がよく見えます。
ひとりでも、作業できます。

2が参考にしています
対象商品 : 25657669
2019-02-12
用途: 排水管の布設作業時
建設業・工事業

排水管の中にレベルをセットしてレーザーを飛ばしたいのですが、水平気泡の下の黒い部分にスイッチが付いてあるのだが、僅かな不陸でレーザーが飛ばなくなります。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー水平器(レーザーレベル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_2/
1が参考にしています
2023-02-17

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする