理研オプテック
防災面 アクリルシールド FSH-8
薬品、溶剤などの飛散、刈払い作業から目や顔を保護
材質(レンズ)
アクリル
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25658886
FSH-801S
215
480×250
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25658904
FSH-809S
202
530×270
¥
5,650
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25658877
FSH-801
189
225×205
¥
3,500
取扱い終了
25658895
FSH-809
166
300×270
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください