藤本電業
ロングストラップ
ポケットやバッグからの突然の落下を防ぐ、優れもの!
材質
クリップ:スチール、松葉紐:ナイロン、金具:真鍮、コイル:ポリウレタン
質量(g)
約12
耐荷重(kg)
最大約2
長さ(cm)
最長約85
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659017
SR-CG85BK
ブラック
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
25659026
SR-CG85CL
クリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください