藤本電業
TC 2WAYイルミ
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)
約80
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1本
注意
※パソコンのUSBポートの出力は500mA程度なので、高出力な電流が必要なスマートフォン/タブレットPCなどは充電できない場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659927
CK-C07BL
ブルー
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25659954
CK-C07GR
グリーン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25659936
CK-C07PU
パープル
オープン
取扱い終了
25659945
CK-C07PK
ピンク
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください