藤本電業
強力バンジーストラップクリップ
伸縮自在断線に強い強力ワイヤー入
タイプ
カールコード式
材質
金属クリップ:スチール製、コイル:ステンレス製
質量(g)
約13
耐荷重(kg)
約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)240×12×11
伸縮範囲(cm)
約最小24~最大90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25661196
MODM-W-BK
ブラック
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25661205
MODM-W-CL
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください