藤本電業
極太バンジーストラップカラビナ
直径10mmの極太コイル採用安心設計
タイプ
カールコード式
材質
カラビナ:アルミ製、コイル:ポリウレタン
質量(g)
約17
耐荷重(kg)
約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)260×26×12
伸縮範囲(cm)
約最小25~最大90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25661257
MDK-B-BK
ブラック
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
25661266
MDK-B-CL
クリア
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください