藤本電業
2WAYライトニングイルミネーションケーブル
使える幅が広がって、楽しめる幅も広がった-光るライトニングケーブル
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(cm)
約80
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Lightningコネクタ:(約)29×13×6、microUSBコネクタ:(約)29×13×6、USBコネクタ:(約)48×18×11
対応機種
Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch、microUSB端子対応のスマートフォン・タブレットPC
各種認証
MFi認証
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
内容量
1個
注意
※パソコンのUSBポートの出力は500mAh程度なので、高出力な電流が必要なiPad/iPadminiなどは充電できない場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25661318
CK-L06BL
ブルー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25661327
CK-L06PU
パープル
オープン
取扱い終了
25661336
CK-L06RD
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください