曜日別特売

伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX

伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ伸縮天板・伸縮脚付 足場台 VSR-FX - アルインコ
(3件のレビュー)

作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。

天板寸法・幅(mm)236踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)120材質アルミ合金製ピッチ(mm)(ロック部)30仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造タイプ折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造接合の状態リベット方式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25703433VSR-1709FX2361083~17530.60~0.85375~4221594~2322120
98,000
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25703449VSR-1713FX2361083~17530.86~1.25423~4951756~2567120
101,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25703458VSR-2609FX2361633~26530.60~0.85375~4222044~3223120
119,000
68,980
75,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25703467VSR-2613FX2361633~26530.86~1.25423~4952206~3467120
124,000
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
29273178VSR-1409FX2361033~14530.6~0.85375~4221445~2022120
92,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25703458
2020-04-03
用途: 塗装作業時
その他業種

ワンボックスカーの塗装に使用しましたが、乗り降りしての移動等も無く重宝しましたが、ハイルーフは無料でした。脚の長いバージョンを買えば良かったと後悔しましたが、どれもこれも結構なお値段です。

対象商品 : 25703467
2019-11-02
用途: ツルバラの誘引や庭木の剪定など

天板を常に水平に保てるので安全に作業が出来ろ
天板の安定・安心感に対して、足に不安を感じる。特にヒンジ部分を強化して横の負荷に対する安定感が欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 25703458
2018-12-03
用途: 洗車作業時等
その他業種

高さ、天板長共調整がきき、一度合わせれば作業終了時まで天板上から降りることなく済ませることが可能。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする