モノタロウ

強力クランプ ラチェット式

強力クランプ ラチェット式 - モノタロウ強力クランプ ラチェット式 - モノタロウ強力クランプ ラチェット式 - モノタロウ強力クランプ ラチェット式 - モノタロウ強力クランプ ラチェット式 - モノタロウ
(7件のレビュー)

ラチェット機構のレバーを取り付けた全鋼製の堅牢なクランプです。

用途
軽工業から重鉄工業まで。
石材業にも最適です。
材質中炭素鋼(本体)、亜鉛合金(レバー)表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1丁
注意
※本来の目的以外での使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
フトコロの深さ(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25818757RSC1616080229
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25818766RSC20200100280
5,998
6,598(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25818775RSC25250120337
6,998
7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25818784RSC30300140396
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-16
用途: 材料の固定
製造業

ハンディルータなどの加工の際に作業台に材料を固定する際にとても便利です。
手回しねじ式と違い、一瞬で固定できるのがとにかく良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 25818757
2024-07-12
用途: ルーター加工で加工物の仮止めに使用
株式会社光森鉄工所

DIYで木材の加工時にこれまでは安価なクランプを使っていました、加工時にズレたりしてよく失敗をしていましたが、これに替えてからは失敗無しです、ワンタッチで素早くかつ強力にクランプが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 25818766
2024-07-25
用途: ステンレス、鉄、アルミフレームの固定
有限会社津山商会製造業

ねじ式のクランプと違い、簡単に挟めるので重宝しています。

対象商品 : 25818766
2023-12-17
用途: 溶接仮止めに
川村農園

今までネジ式の安い物を使ってましたが、
早くて楽で良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25818757
2020-09-11
用途: 溶接品の固定に使用している
TSWORKS製造業

安いので購入しましたが、物もしっかりしていて使いやすいです、スライド部分の滑りがもっと良くなれば尚いいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 25818775
2020-01-06
用途: 丸のこの定規を固定  溶接で品物の固定等 用途は多種多様
九州テクニカル

これはスグレモノです 使用する人のアイデアしだいです
固定するスピード素晴らしい 次回はサイズ違いを購入します

2が参考にしています
対象商品 : 25818784
2019-04-20
用途: ブレーキチャンバーのダイアフラム交換

スライド部もギア式だと片手で部品を持ちもう片手でクランプを固定できるかなと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする