曜日別特売

四点前後可動固定式2ウェイステッキ

四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業四点前後可動固定式2ウェイステッキ - ユーバ産業

斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。

長さ(mm)650~930材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム質量(g)470内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5グリップ部(mm)125支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190高さ調節12段階脚(mm)96内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25667627TW-0128ダークグレー
15,800
14,980
非課税商品
14,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
25667636TW-0128ブラウン
15,800
14,980
非課税商品
14,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
25667645TW-0128すずらん
15,800
14,980
非課税商品
14,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
25667654TW-0128ツツジ青
15,800
14,980
非課税商品
14,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
25667663TW-0128ローズ赤
15,800
14,980
非課税商品
14,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする