アップライン

アップライン - ユーバ産業

収納口が大変大きく荷物の出し入れが楽です。バッグは保冷・保温仕様です。身長に合わせてハンドル高さ調節可能。ハンドル角度調節も可能。

花柄レッド積載荷重(kg)20容量(L)(バッグ)25材質本体フレーム:アルミ製 タイヤ:EVA バッグ:ポリカーボネイト・強化ナイロン質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(袋)340×200×410組立寸法(mm)W410×D375×H850~1000車輪径(Φmm)前輪/後輪130/130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25667749UL-0218
22,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする