使用頻度の高いブレーキパーツクリーナーを1本の缶に繰り返し充填することができるエコで経済的な充填システムです。
無駄な缶の使い捨てはしません。独自の部品構成により低コストで導入が可能。専用充填缶の買い足しも低価格です。
専用充填街に繰り返し注入する再充填式で、廃缶等の廃棄物を大幅に削減できます。
圧縮空気のみによるクリーンな噴射方式です。
洗浄液・エアー同時充填タイプです。
スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時は、エアーのみの充填も可能。缶の中の洗浄液を無駄なく使用できます。
専用充填缶への充填量、業界トップクラス。
専用充填缶をセットして、スイッチをひねるだけの簡単操作。