sita(サイタ)
ひざあて
草抜き・土作り作業時のひざの汚れを防止
マジックテープ付の伸縮性のあるベルトで、サイズ調整自在!
しっかりとひざに固定でき、着脱も簡単!
汚れても水で簡単に洗い流す事が可能!
種別
ひざあて
材質
本体:ぽり塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)
約110(1枚)
寸法(長さL×幅W)(mm)
本体:150×125、ベルト:380×25
アズワン品番
64-5134-36
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25702408
SHA-2
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください