オートバイ専用ドライブレコーダー。
防水・防塵、高解像度デュアルカメラ採用で前後同時録画が可能。また、Gセンサー搭載により衝撃時の自動録画に対応。各種設定やフレーミング調整にPCが不要なので外出先でも変更が可能。ツーリングシーンにおけるアクションカメラとして、日常のライディング時のドライブレコーダーとしても安心に楽しむことができます。(対応車種は12V全般)
製品の特徴
・メタルミニレンズカメラ(防水・防塵/IP67相当)をデュアルで標準装備
・最大ビデオ解像度HD720p(1280×720)の高画質で前後同時録画可能
・H.264画像圧縮技術/MP4
・本体画面2.7インチフルカラーLCD(シリコン製保護カバー付属)
・最大128GBのmicroSDメモリーカードに対応(SDは付属しません)
・前後独立録画可能な広角HDレンズ(各延長ケーブル約2m)
・Gセンサー内蔵で事故等の衝撃を感知し大事なファイルをロック保存。
・外部コントローラー標準装備、手元でイベント録画切替えや静止画撮影が可能。
・ループ式録画、ファイルの長さを設定することができます。
・ファイルとファイルの間も取り逃し無くきれいに繋がります。
・メインキーONで自動起動撮影、自動録音機能搭載。
・後方撮影時にはカメラフリップ(左右反転)機能が有りバックミラー感覚で撮影が可能です。
・システムエラーの通知機能(動作/メモリカード/ハードウェアエラー)
・マイクロピックアップマイク採用で音声録音可能(ON/OFF切換え有り)
・2種類のマウントブラケット付属で任意の場所にカメラマウントがしやすい。



謳い文句に「防水防塵カバー付属(本体は非防水)」という表現なのでカバーを装着すれば、あたかも防水するかの様な印象与える。実際はカバーを装着しても水は勿論埃も容易に侵入する。