曜日別特売

木目調折りたたみコンテナー

木目調折りたたみコンテナー - TKG木目調折りたたみコンテナー - TKG木目調折りたたみコンテナー - TKG木目調折りたたみコンテナー - TKG木目調折りたたみコンテナー - TKG
(1件のレビュー)

木箱のような外観で”とれたて感"を演出!鮮度感演出でセールスアップにつながります
4316のみ4面に手穴付きになります

材質ポリプロピレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25708823431615.8400×300×163400×300×35363×271×1559-0175-0101
2,805
2,698
2,968(税込)
当日出荷
25708839641126600×400×129600×400×35572×372×1229-0175-0102
3,960
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
25708848641331.2600×400×154600×400×35572×372×1479-0175-0103
4,360
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
25708857641636.6600×400×179600×400×35572×372×1729-0175-0104
5,020
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
25708866641942.3600×400×206600×400×35572×372×1999-0175-0105
5,280
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25708823
2018-11-13
用途: オートバイのキャリアへ固定
自動車・二輪車・自転車関連業

耐荷重が低いキャリアへ少しでも荷物を載せるため、できるだけ見栄えが良く軽量なキャリアを探していたところ、ちょうど良いサイズの商品でした。
組み立てた状態でも変にしなったりせず、極端に重い物を入れて持ち運ぶ等しない限りは安心感があるしっかりした作りです。
組み上げた状態から畳む際、コツもありますが結構力を入れないと噛み合い部が外れません。
一瞬でパチ!っと間違いなく組めるので"組み立て視点"のみならプラスの印象ですが、
頻繁に折り畳むとなると少し気になるかもしれません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする