TKG
SA18-8電気のり乾燥器(ヒーター式)特大
サーモスタット式。一枚海苔(全型)がそのまま入ります。中間スイッチ付、蝶番付、パイロットランプ付。
材質
18-8ステンレス
電源(V)
単相:100/16W
内寸(mm)
245×245×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×255×170
TKG品番
9-0535-0501
TKG品番(2017)
6-0477-1801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25712366
-
¥
71,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください