Panasonic(パナソニック)
パナソニック チェストフリーザー
収容能力:冷凍食品約199kg
冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)
有効:362
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688
付属品
バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ
質量(kg)
55
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
98/100(50/60Hz)
TKG品番
9-0728-0201
TKG品番(2017)
6-0645-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25713328
SCR-RH36VA
¥
473,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください