大黒工業
ドリンキングカップセット アイス用
材質
カップ、蓋/PETストロー/PP
容量(mL)
410
セット内容
カップ、蓋、ストロー各10個入
寸法(mm)
(ストロー)6×210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×110
TKG品番
9-0983-0501
TKG品番(2017)
6-0869-2501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714396
-
¥
830
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください