よし与工房
ニュープラタンバスケット
色
茶
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
有効内径(mm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25714773
PP-520-RC
楕円・特大
520×420×50
(底内寸)515×415
-
-
6-1021-2101
9-1143-1601
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
25714789
PP-385-C
丸
-
-
385×60
340
6-1026-1301
9-1150-0601
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください