ユニード プッシュ&ペダル 20S

ユニード プッシュ&ペダル 20S - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(1件のレビュー)

プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計

容量(L)20材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ)形状角型間口W×奥行D×高さH(mm)200×355×H450フタの種類プッシュ&ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25716119-ブラウン
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25716103-ホワイト
オープン
取扱い終了
25716128-ワインレッド
2,700
取扱い終了
25716137-ブラック
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25716119
2022-11-09
用途: テーブルの下に置いてダストボックスとして使用しています
クレアルアーク製造業

通常のダストボックスとしては問題なく使用しておりますが天板のゴミポケットがもう少し縦幅が広いとと使い勝手が良かったのでは無いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする