ヴァイカン バケットカバー

ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)ヴァイカン バケットカバー - Vikan(ヴァイカン)

・カバーをすることでバケットを重ねることが出来ます。

用途ヴァイカン ハイジーンバケット5686専用カバー材質ポリプロピレン縦(mm)330横(mm)315フタの種類かぶせ式商品タイプフタ内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
257161465687グリーン
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257161555687ブルー
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257161645687レッド
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257161735687ホワイト
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257161895687イエロー
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257161985687ピンク
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257162075687オレンジ
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
257162165687パープル
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バケットカバー使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする