シバタ工業
冷蔵庫長靴 -40℃ NR021
-40℃まで耐寒できます。
機能
耐寒性
足幅
EE(高さ/外寸:275(26.0cmの場合)
形状
ハイカット
材質/仕上
表:ナイロンゴム引きトッピング・裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー・胴部:天然ゴム・底部:天然ゴム・先芯:繊維強化樹脂
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
600(26cm)
靴タイプ
長靴
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716286
-
24
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
25716295
-
25
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
25716304
-
26
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
25716313
-
27
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
25716329
-
28
¥
39,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください