ダック
シューズカバー ブルー
滑りにくい外エンボス加工
サイズ
フリー
材質
ポリエチレン
色
ブルー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
TKG品番
9-1458-1301
TKG品番(2017)
6-1306-1501
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716338
R21233AX
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください