和興商事
耐切創手袋 タフテック
超高分子ポリエチレンを芯にしてポリエステルをカバーリング
ダイニーマを使用した編み手袋で、耐切創性に優れた手袋です。
機能
耐切創
耐冷温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716715
-
S
20.5
ダイニーマ、ポリエステル
グレー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25716724
-
M
22.5
ダイニーマ、ポリエステル
グレー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
25716733
-
L
24.5
ダイニーマ、ポリエステル
グレー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください