ワコウ
インナードライエプロン たすき掛け
インナードライエプロン・ドライシステムに適応した、床面に水を落とさない吸水・速乾素材。・裏面にすれば防水効果のある耐熱フィルムのリバーシブルタイプです。
種別
エプロン
質量(g)
125
前丈(cm)
87
身幅(cm)
69
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25716749
E1600-1
ブルー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25716758
E1600-2
グリーン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
25716767
E1600-6
オレンジ
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください