曜日別特売

TKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS

TKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS - TKGTKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS - TKGTKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS - TKGTKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS - TKGTKG 和風ビュッフェ用プレート 耐熱ABS - TKG

TKG和風ビュッフェシリーズ。和食の細やかさ、四季の彩り、おもてなしを和風ビュッフェで演出。個性的な5色のプレートが、日本の四季の彩りを料理に合わせて華やかに演出します。。耐熱ABS樹脂製で食器洗浄機対応。

サイズ2/3仕様洗浄機対応:○間口W×奥行D×高さH(mm)355×332×10耐冷温度(℃)90内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25717573-9-1614-02016-1433-0901
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
25717589-9-1614-02026-1433-0902
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
25717598-9-1614-02036-1433-0903
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
25717607-9-1614-02046-1433-0904
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
25717616-木目9-1614-02056-1433-0905
4,600
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする