シンドー
子供バイキングカート
子供も安心して料理を運ぶことができます。
材質
鉄/ポリエステル樹脂系粉体塗装、キャスター/ゴム製
キャスター
自在
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×530×750
キャスター径(Φmm)
100×4
有効寸法(mm)
(トレイ)450×320
TKG品番
9-2478-0301
TKG品番(2017)
6-2258-1101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25721694
-
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください