曜日別特売

加圧式回転ステンレスボールペン

加圧式回転ステンレスボールペン - TKG加圧式回転ステンレスボールペン - TKG
(1件のレビュー)

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。

材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25721913KSB-130PT
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25721913
2020-09-15
用途: 普段使い
教育・研究機関

書き味が滑らかで非常に使いやすく、とても気に入りました。仰向けで寝っ転がりながらでも書き続けられます。
上の部分に小さい穴があり、細いチェーンなら通せるようになっています。首から下げたい方にもいいかもしれません(通常サイズのボールチェーンは通らなそうなので注意です)。
軸の金属加工も丁寧なヘアライン仕上げで指に引っかからず、持ちやすいです。ただ、人によっては滑ると感じたり、男性で手の大きい方は細くて持ちにくいと感じるかもしてません。私は手が小さめなのでちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする