曜日別特売

バンパー前出しステー 左右セット

バンパー前出しステー 左右セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

ボルト調整で、バンパーを前出しできます!

用途ボディパーツ仕様130/150/170/190mm可変適合【バンパー品番】501005・510451・510411・510416材質スチールブラックタイプ大型車用適合車種UD大型ビックサム(H2.1~H17.3)/ふそう大型グレート・スーパーグレート(S58.9~H19.3)/いすゞ大型810・ギガダンプ(S58.10~H22.4)/日野大型プロフィア(H4.7~15.10)内容量1セット
注意
※純正バンパーも前出しできます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724607501031
12,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-01
用途: スーパーグレート前出しに使用しました
運輸・通信業

もちろんですがボルトの穴もあいました。
高さも多少上下できて少しあげて取り付けしました。
あと気になったのが塗装が薄いので錆びてくるので取り付け前に塗装するのがおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする