JET INOUE(ジェットイノウエ)
JETプロフィアタイプバンパー用オプションパーツ
ジェットイノウエ製501005大型車専用プロフィアタイプバンパーのオプション品です。
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
内容量
1セット
注意
※純正バンパーには使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724616
501038
【使用バンパー品番】501005・501003・501065
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25724625
510431
【適合バンパー】501005
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください