JET INOUE(ジェットイノウエ)
スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ
ジェットイノウエ製4t~大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー】510411/510412/510413/510416
光源
フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバー
ランプ
(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
内容量
1セット(2個)
注意
※純正バンパー取付不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724668
502408
左右
クリアー
24
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください