JET INOUE(ジェットイノウエ)
バンパーフォグランプ ふそう2t
純正バンパーにも取付可能
用途
外装パーツ
適合
ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)
材質
レンズ/PC ボディー/PP
内容量
1個
注意
※バルブは別売りです※カプラ形状が異なる場合本製品のカプラーを切断し結線してください※ハロゲンは純正交換用※電球タイプはブルーテックバンパーを他車種へ取付用。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
色
種別
タイプ
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724686
502414
右
クリアー
右(運転席側)
電球タイプ
BA15S
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25724704
502416
右
クリアー
右(運転席側)
ハロゲンタイプ
H-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
25724695
502415
左
クリアー
左(助手席側)
電球タイプ
BA15S
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25724713
502417
左
クリアー
左(助手席側)
ハロゲンタイプ
H-3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください