ウレタンエアホース

ウレタンエアホース - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウレタンエアホース - JET INOUE(ジェットイノウエ)

エアホーン配管用ホース各種

用途サウンドパーツ材質ウレタン寸法100m内径(Φmm)6.5内径×外径(Φmm)6.5×10適合パイプ外径(Φmm)6.5内容量1巻
注意
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25724783505208オレンジ
56,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
25724799505218ブラック
56,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする