JET INOUE(ジェットイノウエ)
サイドベンチレーター左右セット
(1件のレビュー)
交換式。左右セット。
用途
ボディパーツ
適合
【寝台パネル品番】510151/510152
種別
交換式
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
適合車種
いすゞ大型ギガ(H6.12~H27.10)、いすゞ4t320フォワード(H6.2~H19.6)
内容量
1セット
注意
※ベッド横窓の下部の純正パーツを取り外して交換になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724844
510252
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください