JET INOUE(ジェットイノウエ)
スーパーグレートタイプバンパー大型車用バンパーモール
ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー大型車用とバンパースカートの結合部分に使用します。
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー品番】510411(スーパーグレートタイプバンパー大型車用540H)/510416(スーパーグレートタイプバンパー大型車用600H)※純正品にも取付可能
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
適合車種
大型車用
内容量
1個
注意
※バンパーモールのみの商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724869
510422
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください