JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWプロフィア専用フロントバンパープロテクター
NEWプロフィア専用バンパー(品番:510467)のオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
510467フロントバンパー/日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)用純正バンパー
材質
樹脂
色
クロームメッキ
表面
クロームメッキ
内容量
1セット
注意
※純正にも取付可能ですが、ミリ波レーダー搭載車には取付できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724923
510443
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください