JET INOUE(ジェットイノウエ)
UD大型クオン専用バンパー エアダムタイプ700H
フロントマスクに圧倒的な重厚感を演出!
用途
ボディパーツ
材質
スチール
色
クロームメッキ
適合車種
UD大型クオン(H17.1~H29.4)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ミリ波レーダー装着車不可
※エアダムスカート無しバンパー装着車には取付出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25724957
510485
センターパーツ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25724966
510486
RHパーツ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25724975
510487
LHパーツ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。