JET INOUE(ジェットイノウエ)
ブルーテックキャンター 標準車専用フロントバンパー
ブルーテックキャンター 標準車専用。
用途
ボディパーツ
付属品
バンパーコーナー
適合
ブルーテックキャンター標準(H22.11~)
材質
スチール
色
クロームメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1660×240
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※H22.11~のふそう2t標準ブルーテックキャンター専用です。
※ナット類は純正を移植してください。
※フォグランプは付属しません。純正を移植してご使用ください。
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください※バンパーの高さはバンパーセンターにて計測しています。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※この商品は企業様向けのみの販売となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25725009
510501
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません