JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントパネルガーニッシュ スーパーグレート用
ジェットイノウエ製ふそう大型 スーパーグレート用フロントパネル(品番:572151)のオプション品です。
用途
ボディパーツ
適合
572151フロントパネル/純正フロントパネル
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
572151フロントパネル/ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)純正フロントパネル
内容量
1台
注意
※純正にも取付可能です。※パネルキャッチ・グロメット・
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25725027
510601
¥
28,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください