JET INOUE(ジェットイノウエ)
バンパーステップ スーパーグレートタイプバンパー大型車用
ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー(品番:510416・510411)のオプション品です。
用途
ボディパーツ
材質
樹脂
適合
【バンパー品番】510411・510416
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)
内容量
1セット
注意
※純正スーパーグレートバンパーにも取付可能
※ハイキャブ車、H17年以降の超低PMスーパーグレートは取付不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25725054
510604
クロームメッキ
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25725919
510614
ブラック
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください